Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Basis FMS SL7 ASi V2.1, 3 Bit

EATON
kopierenkopieren
EATON - Basis FMS SL7 ASi V2.1, 3 Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197320

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080894445

Sonepar Artikelnummer

121281181

Hersteller Artikelnummer

197320

Hersteller Typ

SL7-FMS-ASI-V21

Hersteller Artikel Nr.:

197320

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Ja

Geeignet für M12-Anschluss:

Nein

Geeignet für IO-Link:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.317 kg

Basismodul, Sortiment: SL-Signalsäulen, Anschlusstechnik: Schraubklemme auf Leiterplatten-Anschluss an AS-Interface, Montageart: für horizontale Montage, Spannungsversorgung : komplett aus AS-Interface (max. 190 mA) mit Schraubklemme, Ausstattung: Basis mit Fußadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem), Leiterplatte mit 3 Ausgängen, inklusive Deckel, Rohrlänge: 100 mm, Beschreibung: Kombination von 3 Aufbaumodulen unterschiedlicher Funktionalität (Dauer-, Blink-, Blitzlicht und Akustikmeldung), Statusanzeige über LEDs, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Anzahl Module: max. 3 Module