Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Basisgeraet Cold Climate -40°C

EATON
kopierenkopieren
EATON - Basisgeraet Cold Climate -40°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176883

  • Höhe des Sensors - 61 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081713257

Sonepar Artikelnummer

121277876

Hersteller Artikelnummer

176883

Hersteller Typ

LS-20-CC

Hersteller Artikel Nr.:

176883

Höhe des Sensors:

61 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

33.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.051 kg

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Typkenner: LS(M)-…, Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP65, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -40 - +70 °C, Kontakte S = Schließer: 2 S, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Gehäuse: Kunststoff, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago:Einlegebrücke, grau, Wago Artikelnummer 264-402, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947