Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Basismodul, 250 mm Alurohr mit Fuß

EATON
kopierenkopieren
EATON - Basismodul, 250 mm Alurohr mit Fuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171444

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081677740

Sonepar Artikelnummer

120802645

Hersteller Artikelnummer

171444

Hersteller Typ

SL7-CB-250

Hersteller Artikel Nr.:

171444

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Geeignet für M12-Anschluss:

Nein

Geeignet für IO-Link:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.323 kg

Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: SL-Signalsäulen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Kunststoff­fuß, inklusive Deckel, Rohrlänge: 250 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13