Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Basismodul, Anschluss an SmartWire-DT

EATON
kopierenkopieren
EATON - Basismodul, Anschluss an SmartWire-DT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171459

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081677870

Sonepar Artikelnummer

120374437

Hersteller Artikelnummer

171459

Hersteller Typ

SL7-SWD

Hersteller Artikel Nr.:

171459

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Geeignet für M12-Anschluss:

Nein

Geeignet für IO-Link:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.231 kg

Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: SL-Signalsäulen, SmartWire-DT Teilnehmer, Untersortiment: SmartWire-DT Signalsäulen, Anschlusstechnik: Flachstecker SWD4-8MF2, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Fußadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem), inklusive Deckel, Rohrlänge: 100 mm, Beschreibung: Externe Stromversorgung anschließbar (24 V DC), Konfigurierbar mit SWD-Assist (Planungs- und Bestell-Tool), Weitere technische Daten, siehe Handbuch MN05006001Z., Anzahl Module: max. 5 Module, max. 0,3 A pro Modul, verwendbar für: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…