Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bat LiFePo4 6,4V/3,2Ah 2S1P 26650MUB JST

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bat LiFePo4 6,4V/3,2Ah 2S1P 26650MUB JST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1-24-203R

  • Nennspannung - 6.4 V

  • Kapazität - 3200 mAh

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5205050910087

Sonepar Artikelnummer

120639336

Hersteller Artikelnummer

1-24-203R

Hersteller Typ

1-24-203R

Hersteller Artikel Nr.:

1-24-203R

Nennspannung:

6.4 V

Kapazität:

3200 mAh

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

133 mm

Breite:

28 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

190 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.190 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Wandler LED CGLine+ Ersatzbatterie LiFePo 6,4 V / 3,2 Ah ohne Endkappen