Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BAT PACK LiIon 3,6V/1,2Ah CrystalWay 30m

EATON
kopierenkopieren
EATON - BAT PACK LiIon 3,6V/1,2Ah CrystalWay 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10569

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1140 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191105693

Sonepar Artikelnummer

121240374

Hersteller Artikelnummer

LUM10569

Hersteller Typ

LUM10569

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10569

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1140 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

101 mm

Höhe inkl. Pole:

100 mm

Breite:

14.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 45 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

42 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.042 kg

Eaton CrystalWay 30m, Batteriemodul Lithium-Ionen 3,6 V/1300 mAh