Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batterie 12V/5AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batterie 12V/5AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2001627

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121056887

Hersteller Artikelnummer

2001627

Hersteller Typ

2001627

Hersteller Artikel Nr.:

2001627

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.000 kg

Eaton Ersatzbatterie 12V / 5Ah für USV-Anlagen.