Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batterie 12V/7,0AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batterie 12V/7,0AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7590115

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 2.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121056888

Hersteller Artikelnummer

7590115

Hersteller Typ

7590115

Hersteller Artikel Nr.:

7590115

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.700 kg

Eaton Ersatzbatterie 12V / 7Ah für USV-Anlagen.