Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batterie 12V/9AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batterie 12V/9AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7590116

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 2.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121056889

Hersteller Artikelnummer

7590116

Hersteller Typ

7590116

Hersteller Artikel Nr.:

7590116

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.650 kg

Eaton Ersatzbatterie 12V / 9Ah für USV-Anlagen.