Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIE BLOCK 12 V/ 5,5 AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIE BLOCK 12 V/ 5,5 AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066079643

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 2.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335931

Sonepar Artikelnummer

120801875

Hersteller Artikelnummer

40066079643

Hersteller Typ

40066079643

Hersteller Artikel Nr.:

40066079643

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.460 kg

Batterie-Block 12V/5,5Ah von Eaton für kleine Anwendungen. Kompakteste Ausführung mit vertretbarer Kapazität. Ideal für dezentrale Notversorgung einzelner Komponenten. Geringes Gewicht und Platzverbrauch.