Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIE BLOCK 12 V/ 8,5 AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIE BLOCK 12 V/ 8,5 AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066079644

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 3.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335948

Sonepar Artikelnummer

120801876

Hersteller Artikelnummer

40066079644

Hersteller Typ

40066079644

Hersteller Artikel Nr.:

40066079644

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

3.600 kg

Batterie-Block 12V/8,5Ah von Eaton in mittlerer Größe. Ausreichend für kleine bis mittlere Notlicht-Leuchten. Kosteneffektiv für Standard-Installationen. Bewährte Qualität und Zuverlässigkeit.