Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIE BLOCK 12V/18AH OHNE 3ST-ZERT

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIE BLOCK 12V/18AH OHNE 3ST-ZERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066071594

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539371649

Sonepar Artikelnummer

120801873

Hersteller Artikelnummer

40066071594

Hersteller Typ

BATTERIE BLOCK 12V/18AH OHNE 3ST-ZE

Hersteller Artikel Nr.:

40066071594

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.001 kg

Batterie-Block 12V/18Ah von Eaton ohne 3er-Zertifikat. Kompakte Variante für kleinere Notlichtsysteme. Wirtschaftlich für einfache Installationen. Wartungsfrei und sicher.