Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIE BLOCK 12V/23,3 AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIE BLOCK 12V/23,3 AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066070461

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 9.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335740

Sonepar Artikelnummer

120801868

Hersteller Artikelnummer

40066070461

Hersteller Typ

BATTERIE BLOCK 12V/23,3 AH

Hersteller Artikel Nr.:

40066070461

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

9.500 kg

Batterie-Block 12V/23,3Ah von Eaton in kompakter Ausführung. Mittlere Größe für flexible Schrankmontage. Sichere Klemmen gegen Lockerung. Beständig gegen Vibrationen und Schocks.