Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIE BLOCK 12V/32AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIE BLOCK 12V/32AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066070116

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335641

Sonepar Artikelnummer

120801867

Hersteller Artikelnummer

40066070116

Hersteller Typ

40066070116

Hersteller Artikel Nr.:

40066070116

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

13.500 kg

Batterie-Block 12V/32Ah von Eaton für unterbrechungsfreie Stromversorgung. Höhere Kapazität für längere Notstromzeiten. Blei-Säure Technologie bewährt seit Jahrzehnten. Kostengünstig und zuverlässig.