Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIE BLOCK 12V/39,8AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIE BLOCK 12V/39,8AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066041395

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 14.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539330004

Sonepar Artikelnummer

120801861

Hersteller Artikelnummer

40066041395

Hersteller Typ

BATTERIE BLOCK 12V/39,8AH

Hersteller Artikel Nr.:

40066041395

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

14.000 kg

Eaton Blei-Batterieblock 12V / 39,8Ah für USV-Anlagen und stationäre Energieanwendungen.