Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batterie Block 6V/118AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batterie Block 6V/118AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066070466

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335757

Sonepar Artikelnummer

120925259

Hersteller Artikelnummer

40066070466

Hersteller Typ

40066070466

Hersteller Artikel Nr.:

40066070466

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

25.000 kg

Blei-Akku-Block 6V/12Ah für Notstromerzeugung. Hohe Kapazität für Laufzeiten ohne Unterbrechung. Wartungsarm.