EATON - Batterie, Typ 1-3V, CR2430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265646
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 290 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2430
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082656461
Sonepar Artikelnummer
120212206
Hersteller Artikelnummer
265646
Hersteller Typ
CBTZ-00/01
Hersteller Artikel Nr.:
265646
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
290 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
76 mm
Höhe inkl. Pole:
15 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
60 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.003 kg


