EATON - Batterie, Typ 2-3V, CR2477N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265647
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1000 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2477N
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082656478
Sonepar Artikelnummer
120212207
Hersteller Artikelnummer
265647
Hersteller Typ
CBTZ-00/02
Hersteller Artikel Nr.:
265647
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1000 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2477N
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
24 mm
Höhe inkl. Pole:
7.7 mm
Breite:
24 mm
Durchmesser:
24 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
8.27 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.008 kg


