EATON - Batterie, Typ 4-3V, CR2450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126037
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 610 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081236244
Sonepar Artikelnummer
120507221
Hersteller Artikelnummer
126037
Hersteller Typ
CBTZ-00/04
Hersteller Artikel Nr.:
126037
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
610 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Länge:
25 mm
Höhe inkl. Pole:
5 mm
Breite:
24.5 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
203 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.203 kg


