Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIE VL6_2 3,6V 4,0AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIE VL6_2 3,6V 4,0AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071344713

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Länge - 0.001 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539060451

Sonepar Artikelnummer

121269066

Hersteller Artikelnummer

40071344713

Hersteller Typ

AKKUSATZ 3,6V 4,0AH MIT ENDKAPPEN

Hersteller Artikel Nr.:

40071344713

Nennspannung:

3.6 V

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

0.001 mm

Breite:

0.001 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

380 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.380 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Batterie NI-CD Batteriemodul 3,6 V / 4 Ah inklusive Endkappe