EATON - Batterieerweiterung für 5PX1000IRT2UG2/5PX1500IRT2UG2 Tower/Rack 2HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000-1426
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 438 mm
Höhe - 85.5 mm
Tiefe - 448 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172104700
Sonepar Artikelnummer
120954992
Hersteller Artikelnummer
9000-1426
Hersteller Typ
5PXEBM48RT2UG2
Hersteller Artikel Nr.:
9000-1426
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
438 mm
Höhe:
85.5 mm
Tiefe:
448 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
27.800 kg


