EATON - Batterieerweiterung für 5PX2200IRT2UG2/5PX3000IRT2UG2 Tower/Rack 3HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000-1428
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 438 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172104694
Sonepar Artikelnummer
120954994
Hersteller Artikelnummer
9000-1428
Hersteller Typ
5PXEBM72RT3UG2
Hersteller Artikel Nr.:
9000-1428
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
438 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
483 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
39.700 kg


