EATON - Batterieerweiterung für USV-Anlage 9PX Lithium mit 19-Zoll-Kit 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744-LB007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 438 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172105615
Sonepar Artikelnummer
121113979
Hersteller Artikelnummer
744-LB007
Hersteller Typ
9PXEBM48RT1U-L
Hersteller Artikel Nr.:
744-LB007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
438 mm
Höhe:
42.9 mm
Tiefe:
448 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
16.600 kg


