EATON - Batterieerweiterung mit 19-Zoll-Kit 2HE für USV-Anlage 9PX 1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000-00186
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172081650
Sonepar Artikelnummer
121113982
Hersteller Artikelnummer
9000-00186
Hersteller Typ
9PXEBM48RT2U
Hersteller Artikel Nr.:
9000-00186
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
450 mm
Höhe:
86.5 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
29.800 kg


