Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batterieerweiterung mit 19-Zoll-Kit 2HE für USV-Anlage 9PX 2200/3000

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batterieerweiterung mit 19-Zoll-Kit 2HE für USV-Anlage 9PX 2200/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00187

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 605 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172081605

Sonepar Artikelnummer

121113983

Hersteller Artikelnummer

9000-00187

Hersteller Typ

9PXEBM72RT2U

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00187

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

605 mm

Höhe:

86.5 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

39.200 kg

Eaton 9PX erweitertes Batteriemodul (EBM), 72 V, Baugruppenträger/Tower, 2 HE