Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batteriekabelsatz 18Ah für DualGuard-S 4C3 und ZB-S 2C3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batteriekabelsatz 18Ah für DualGuard-S 4C3 und ZB-S 2C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071362068

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539362852

Sonepar Artikelnummer

120802003

Hersteller Artikelnummer

40071362068

Hersteller Typ

BCS 16/18 AH M5 COC

Hersteller Artikel Nr.:

40071362068

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Batteriekabelsatz 18Ah für DualGuard-S 4C3 und ZB-S 2C3 von Eaton. Vorkonfektioniert für schnelle Installation. Richtige Querschnitte für Batterie-Stromverteilung. Sicherheit und Zuverlässigkeit garantiert.