Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batteriepack, LifePO4 3,2V 1,5Ah

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batteriepack, LifePO4 3,2V 1,5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RT2R-BAT1

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191813093

Sonepar Artikelnummer

121074889

Hersteller Artikelnummer

RT2R-BAT1

Hersteller Typ

RT2R-BAT1

Hersteller Artikel Nr.:

RT2R-BAT1

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

1500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

70 mm

Breite:

19 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 45 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

45 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.045 kg

Eaton Roundtech Batteriemodul, LIFEPO 3,2 Volt 1,5 AH