Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIESATZ 3,6V / 1,5AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIESATZ 3,6V / 1,5AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066079449

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539061748

Sonepar Artikelnummer

120801874

Hersteller Artikelnummer

40066079449

Hersteller Typ

NICD-AKKU 3,6V / 1,5AH GSD

Hersteller Artikel Nr.:

40066079449

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

125 mm

Höhe inkl. Pole:

20 mm

Breite:

20 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

136 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.136 kg

Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 3 Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 3,6 V Kapazität: 1500 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein