Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIESATZ 3,6V 1,5AH 1886/1888

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIESATZ 3,6V 1,5AH 1886/1888

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071341547

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539332466

Sonepar Artikelnummer

121269061

Hersteller Artikelnummer

40071341547

Hersteller Typ

BATTERIESATZ 3,6V 1,5AH 1886/1888

Hersteller Artikel Nr.:

40071341547

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

167 mm

Breite:

65 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

460 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.460 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Batterie NI-CD Batteriemodul 3,6 V 1,5 Ah [1 h] im Gehäuse (für CGI-Brillant Einbauleuchte)