Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Batteriesatz 3,6V 4,0AH 1886/1888

EATON
kopierenkopieren
EATON - Batteriesatz 3,6V 4,0AH 1886/1888

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071341548

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539332473

Sonepar Artikelnummer

120925262

Hersteller Artikelnummer

40071341548

Hersteller Typ

40071341548

Hersteller Artikel Nr.:

40071341548

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

4000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

170 mm

Breite:

66 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

320 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.320 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Batterie NI-CD Batteriemodul 3,6 V 4,0 Ah [3 h] im Gehäuse (für CGI-Brillant Einbauleuchte)