Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERIESATZ 4,8V 4,0AH SCHEIBENL

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERIESATZ 4,8V 4,0AH SCHEIBENL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071341550

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539332497

Sonepar Artikelnummer

121269063

Hersteller Artikelnummer

40071341550

Hersteller Typ

BATTERIESATZ 4,8V 4,0AH SCHEIBENL

Hersteller Artikel Nr.:

40071341550

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

4000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

170 mm

Breite:

60 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

800 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.800 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Batterie NI-CD Batteriemodul 4,8 V 4 Ah im Gehäuse (für CGI-Brillant Einbauleuchte)