Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERY BLOCK 12 V/ 12AH

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERY BLOCK 12 V/ 12AH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066079645

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335955

Sonepar Artikelnummer

120801877

Hersteller Artikelnummer

40066079645

Hersteller Typ

BATTERIE BLOCK 12 V/ 12 AH

Hersteller Artikel Nr.:

40066079645

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

5.400 kg

Batterie-Block 12V/12Ah von Eaton in Standard-Kapazität. Häufigste Ausführung für typische Anwendungen. Optimales Verhältnis von Gewicht zu Kapazität. Leicht zu lagern und zu handhaben.