Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BATTERY Pack 4,8 V 1.700 AH 4D NI-CD

EATON
kopierenkopieren
EATON - BATTERY Pack 4,8 V 1.700 AH 4D NI-CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066071181

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Anzahl der Zellen - 4

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Länge - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539342717

Sonepar Artikelnummer

121269058

Hersteller Artikelnummer

40066071181

Hersteller Typ

BATTERIESATZ 4,8 V 1.700 AH 4D NI-CD

Hersteller Artikel Nr.:

40066071181

Nennspannung:

4.8 V

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

125 mm

Breite:

20 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

150 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.150 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Batteriemodul 4,8 V 1.700 AH 4D NI-CD