EATON - Battery+ Product H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68760SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800375
Sonepar Artikelnummer
121217609
Hersteller Artikelnummer
68760SP
Hersteller Typ
68760SP
Hersteller Artikel Nr.:
68760SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
151 mm
Nennstrom:
7 A
Nennleistung:
12 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
2.500 kg


