EATON - Battery+ Product I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68761SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340800382
Sonepar Artikelnummer
121217610
Hersteller Artikelnummer
68761SP
Hersteller Typ
68761SP
Hersteller Artikel Nr.:
68761SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
151 mm
Nennstrom:
7 A
Nennleistung:
24 VA
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
5.000 kg


