Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bausatz, + Adapter, für Motorstarter, für DILM40-M65 und PKZM4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bausatz, + Adapter, für Motorstarter, für DILM40-M65 und PKZM4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101053

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Direktschaltung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081009480

Sonepar Artikelnummer

120394552

Hersteller Artikelnummer

101053

Hersteller Typ

PKZM4-XDM65

Hersteller Artikel Nr.:

101053

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Direktschaltung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.185 kg

Verdrahtungsset für Direktstarter bestehend aus Hutschienenadapterplatte und Hauptstromverdrahtung zwischen PKZ und Schütz