EATON - BAUSATZ DECKENEINBAU MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352851
Länge - 285 mm
Breite - 50 mm
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539320111
Sonepar Artikelnummer
120801933
Hersteller Artikelnummer
40071352851
Hersteller Typ
BAUSATZ DECKENEINBAU MODULE
Hersteller Artikel Nr.:
40071352851
Länge:
285 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.160 kg


