EATON - BAUSATZ IP54 28011 STYLE VARIANT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350420
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064060
Sonepar Artikelnummer
121269078
Hersteller Artikelnummer
40071350420
Hersteller Typ
BAUSATZ IP54 28011 STYLE VARIANT
Hersteller Artikel Nr.:
40071350420
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
330 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
0.080 kg


