EATON - BAUTEILE BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002277
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022770
Sonepar Artikelnummer
120747741
Hersteller Artikelnummer
002277
Hersteller Typ
SPT6
Hersteller Artikel Nr.:
002277
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg


