EATON - Bauteile BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002284
Sammelschienendicke - 5 .. 15 mm
Sammelschienenbreite - 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022848
Sonepar Artikelnummer
120925555
Hersteller Artikelnummer
002284
Hersteller Typ
K20X15
Hersteller Artikel Nr.:
002284
Sammelschienendicke:
5 .. 15 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
43 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.247 kg


