EATON - BBS Sensor 12V/M5. Batterie Block Sensor für 12V 18Ah Batterieblöcke mit M5 Ansc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362030
Fehlerstrommessung - Nein
Laststrommessung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539362500
Sonepar Artikelnummer
121269126
Hersteller Artikelnummer
40071362030
Hersteller Typ
BBS 12V M5
Hersteller Artikel Nr.:
40071362030
Fehlerstrommessung:
Nein
Laststrommessung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.060 kg
Eaton DualGuard-S Zentralbatteriesystem 12 V/M5 BBS-Sensor Batterieblocksensor für 12 V-Batterieblöcke mit M5-Anschluss. 16 Ah


