Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BeamLite II 2x400lm 3h CGL

EATON
kopierenkopieren
EATON - BeamLite II 2x400lm 3h CGL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BL2MD-E3CGL

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5205050910032

Sonepar Artikelnummer

121269270

Hersteller Artikelnummer

BL2MD-E3CGL

Hersteller Typ

BEAMLITE II 2X400LM 3H CGL

Hersteller Artikel Nr.:

BL2MD-E3CGL

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

4.5 W

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 40 °C

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

178 mm

Höhe/Tiefe:

106 mm

Länge:

417 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.210 kg

Eaton BeamLite II Einzelbatterie überwacht, 3 h Notlichtbetriebsdauer mit eFocus (enge und breite Ausleuchtung, vom Benutzer programmiert), 800 Lumen, Schutzart IP65, Isolationsklasse II.