Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BeamLite II 2x400lm CG-S

EATON
kopierenkopieren
EATON - BeamLite II 2x400lm CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BL2M-ECGS

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539362562

Sonepar Artikelnummer

121269271

Hersteller Artikelnummer

BL2M-ECGS

Hersteller Typ

BEAMLITE II 2X400LM CG-S

Hersteller Artikel Nr.:

BL2M-ECGS

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

8.7 W

Farbtemperatur:

5700 K

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Leistungsfaktor:

0.83

Breite:

178 mm

Höhe/Tiefe:

106 mm

Länge:

417 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.600 kg

Eaton BeamTech II, 2 Kopf mit 400 lm, 220-240 V AC 50/60 Hz, 176-275 V DC, CG-S, IP65, Aufputzmontage