EATON - BeamTech Einbaugehäuse, 2 Strahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BT2SRB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5205050910049
Sonepar Artikelnummer
121239849
Hersteller Artikelnummer
BT2SRB
Hersteller Typ
BT2SRB
Hersteller Artikel Nr.:
BT2SRB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.630 kg


