Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bedieneinheit mit beleuchteterLCD-Anzeige, Bedien- und Funktionstasten, Schutzart IP54, RJ45- Stecker, 8-polig für Softstarter S811+

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bedieneinheit mit beleuchteterLCD-Anzeige, Bedien- und Funktionstasten, Schutzart IP54, RJ45- Stecker, 8-polig für Softstarter S811+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144570

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081410804

Sonepar Artikelnummer

120506823

Hersteller Artikelnummer

144570

Hersteller Typ

EMA91

Hersteller Artikel Nr.:

144570

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.151 kg

Zubehör Softstarter S8x1+, DIM