EATON - Bedieneinheit mit OLED-Display für DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169133
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081656127
Sonepar Artikelnummer
120371062
Hersteller Artikelnummer
169133
Hersteller Typ
DX-KEY-OLED
Hersteller Artikel Nr.:
169133
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bedienpanel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85241200
Gewicht:
0.100 kg
Bedieneinheit, Untersortiment: HMI-Gerät, Beschreibung: mit OLED-Display, Front IP54, mehrsprachig, mit ca. 3 m langem, steckbarem Verbindungskabel (RJ45, 8-polig), Länge: 3 m, verwendbar für: DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5


