EATON - Befestigung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137949
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347285
Sonepar Artikelnummer
120212787
Hersteller Artikelnummer
137949
Hersteller Typ
BPZ-VZBSP-V-BFS
Hersteller Artikel Nr.:
137949
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
40 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


