Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Befestigung für Kabelkanal C-profile H=23mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Befestigung für Kabelkanal C-profile H=23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116916

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081166541

Sonepar Artikelnummer

120174546

Hersteller Artikelnummer

116916

Hersteller Typ

BPZ-CDB23/CP

Hersteller Artikel Nr.:

116916

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

55 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

30 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

BPZ-CDB../CP Kabelkanal-Winkel, Höhe 23 mm, Befestigungsmaterial zur Montage von C-Profil-Kabelkanälen, BPZ-CDB../CP zur Montage von Kabelkanälen mit Tiefen von 80 mm vertikal oder horizontal (BPZ-CDB/CP), 60 mm (BPZ-CDB23/CP) oder 40 mm (BPZ-CDB58/CP) für AP Verteiler zur Aufputzmontage oder Standverteiler, montiert auf Grundrahmen, für Installationsverteiler mit einer Breite von 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, in Kombination mit BPZ-CP-… C-Profilschiene, Material: Stahlblech, verzinkt, im Lieferumfang enthalten: 2 Kabelkanal-Winkel, diverses Montagezubehör