Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Befestigung für Kabelkanal H=23mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Befestigung für Kabelkanal H=23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105216

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Breite - 170 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081050130

Sonepar Artikelnummer

120173982

Hersteller Artikelnummer

105216

Hersteller Typ

BPZ-CDB23

Hersteller Artikel Nr.:

105216

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

100 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.250 kg

Kabelkanal-Winkel, BPZ-CDB, Höhe 23mm, Befestigungsmaterial zur Montage von Kabelkanälen mit einer Tiefe von 80 mm vertikal oder horizontal (BPZ-CBD), 60 mm (BPZ-CDB23) oder 40 mm (BPZ-CDB58) für Wandgehäuse und Standverteiler, auf Grundrahmen befestigt, für Stromverteiler mit einer Breite von 400 mm und 600 mm, BPZ-CDB../CP ist für Stromverteiler mit einer Breite von über 600 mm zu verwenden, Material: Stahlblech, verzinkt, im Lieferumfang enthalten: 2 Kabelkanal-Winkel, diverses Montagezubehör