EATON - Befestigungsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216374
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4015082163747
Sonepar Artikelnummer
120036678
Hersteller Artikelnummer
216374
Hersteller Typ
M22-A
Hersteller Artikel Nr.:
216374
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Befestigungsadapter, Frontbefestigung für 3 Kontakt/LED-Elemente


